画像準備中

ガス置換電気炉

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12109075 品番VF-3000A
参考基準価格(税別)¥930,000 販売価格(税込) ¥1,021,900
販売価格(税別)
929,000

昇降式ステージを有し、ステージのセラミックファイバー台上に被加熱物を設置して炉内に収容、炉内真空、ガス置換可能な電気炉です。
卓上で容易に焼成試験が可能なコンパクトボディです。
大気・真空・不活性ガス雰囲気下において1100℃まで昇温可能です(常用1000℃)。

電源コード(m)2(3Pプラグ) 付属品ステージ断熱材×1、ホースニップル×3 消費電力(VA)1100(真空ポンプ含まず) 炉内寸法(mm)Φ80×50 最高使用温度(℃)1100(常用1000) 本体質量(kg)18 昇温時間常温から1000℃まで約10分(空炉状態) 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)290×310×490 仕様プログラム数(温度調節のみ):8プログラム・32セグメント、安全回路:熱電対断線検出/ヒーター異常検出/温度ヒューズ アズワン品番2-9406-11
注意
※真空ポンプ及び不活性ガス設備は、付属しておりません。必要な場合は別途お問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする