小型DCダイヤフラムポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12109100 品番 DSA-2FT-24
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。

空気流量(L/min)1.3以上 定格電圧(V)24 適合流体空気 アズワン品番2-9573-12 質量(g)60 対応食品衛生対応 最大真空到達度 (kPa)-40以上 接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm 作動音(dB)50以下 最高圧力(kPa)90以上
注意
※1耐久試験:定格電圧印加・雰囲気温度20度・絶対圧101.3KPa・相対湿度65%・負荷20KPa(-20KPa)、10秒ON-5秒OFF通電時間合計とする。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする