レンズマウントCマウント
本体寸法(mm)80×74×40
電源USB3.0ポート
カラーモードモノクロ
質量(g)約200
フレームスピード(fps)1280×1024:210、1024×1024:260、1280×768:346、640×480:825、512×512:950、256×256:2420
解像度1280×1024、1024×1024、1280×768、640×480、512×512、256×256
付属品レンズ、LEDライト、USB3.0ケーブル、リモートトリガー、ソフトウェアCD、三脚×2台
アズワン品番3-5383-11