アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 恒温水槽/恒温装置
ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12109294
品番
-
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,090
販売価格(税別)
¥
61,900
バスケットに入れる
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
耐熱温度(℃)
180
型
I型
容量(L)
35
材質
SUS304(2B)・断熱材入
寸法(mm)
500×300×250
仕様
ドレンバルブサイズ:20A
アズワン品番
4-1920-18