画像準備中

ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なし

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12109310 品番 -
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥72,490
販売価格(税別)
65,900

ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。

耐熱温度(℃)180 II型 容量(L)50 材質SUS304(2B)・断熱材入 寸法(mm)600×300×300 仕様ドレンバルブサイズ:20A アズワン品番4-1920-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする