曜日別特売

pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12109435品番GST-2729I
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする