東亜DKK
東亜DKKの 圧力・流量測定
東亜DKKの 液面計/レベル計
東亜DKKの 電極保持器・電極
DO電極 7533L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12110047
品番
EL7533L
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
曝気槽一般
仕様
●組合せホルダ:OC-711型,JOC-71C型●組合せリード線:ELW-32型●試料条件 圧力:0.3以下Mpa●試料条件 流速:電極先端で10cm/s以上●試料条件 温度:0-45℃
種別
再生式
応答時間
90%:約60s(25℃)
繰返し性
空気飽和値の±2%以内(温度一定)
耐熱温度(℃)
50
直線性
空気飽和値の±3%以内(温度一定)
主材質
本体:PVC、PE、SUS316、隔膜:PTFE、FEP