LY-166SUD-BK 11Sシフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) 12112826 LY-166SUD-BK 11Sシフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) 12112826

11Sシフト用アウターケーブル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12112826 品番LY-166SUD-BK
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル

寸法(mm)2000 ブラック 用途11Sシフト用 付属品アウターキャップ×4個 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
古いマウンテンバイクのメンテナンス
製造業

変速機側の根本のアウターケーブルが、折れてしまったので交換しました。
付属の樹脂製エンドキャップは、シフター側のみ使用し、変速機側は同じメーカーの
真鍮製キャップを使いました。
操作的にも問題なく使用出来ています。

対象商品:
12112826
2023-11-28
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

性能・コスト共に問題無く、取り付けも簡単。特に課題ありません

対象商品:
12112826
2019-03-24
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

内装8速(シマノ インター8)のシフトケーブル交換用に、普通のシフト用アウターと何が違うのかよくわからなかったのですが、精度が良さそうなので買いました。
ちょっと硬い感じがしましたが、問題なく交換できたので良かったです。
付属の樹脂のエンドキャップはシフター側のみ使用して、変速機側は(取説でアルミ製が指定されていた)真鍮製エンドキャップを使いました。

対象商品:
12112826
2018-08-28
用途:
自転車整備

価格が安くてよいです。インナーもアウターも、ケーブル類はアリゲーター製がコストパフォーマンスが良く使用しています。でも、すみません、10sまでと11sの違いはよく分かりませんでした。

対象商品:
12112826
2016-05-02
用途:
シフター交換に伴い使用

子供の自転車のレボシフト交換でインナーケーブルのみ付属のため購入しました。何も問題なく使えました。

対象商品:
12112826
2015-11-12
用途:
自転車の整備

シマノ105/11速変速機に使用するために購入。
使用に際してはシリコンスプレー「つると」をケーブル内
に吹き付けています。
ケーブル加工時に確認したところシマノ製と同様な作りです。
フルアウターのケーブル配線では無いので影響も少ないですが、
実装後の変速性能にも違いは感じられませんでした。
価格としてシマノ製より幾分安く、コストを抑える事が可能です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする