寸法図
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの ドア・扉金物
フジテック・ジャパンの 門扉固定
ステンレス貫抜
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12116405
品番
通60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
SUS304材仕様で錆びにくい。
材質
SUS304
種別
通60
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
4.4
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
16
取付穴(mm)
4-Φ4.4
寸法G(mm)
115