長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード12117939 品番6530
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ファスナー付サブポケット/オリジナル引き手/ビスネーム・配色カン止め/左胸反射テープ付

材質ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) ネイビー サイズLL 混率(%)ツイル 綿100 胸廻(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする