ディスクペーパー(マジック式)75mm/#120

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード12118234 品番EA162KT-120A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。

粒度#120 直径(Φmm)75 エスコ品番EA162KT-120A タイプマジック式 基材Cw紙(クラフト紙) 砥粒AA 適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ 接着剤R/R(レジンオーバーレジン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12118234
2017-09-12
用途:
スポット鈑金のパテ研ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

75mmのサイズが特殊なのか、このメーカーしかなく、金額も安いとはいえず、がっかりした。120mmサイズは、モノタロウでも出ているのに、他のサイズは出さないのだろうか?

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする