曜日別特売
4X12 SGツキ バインド小ねじ SG付 OHSATO(大里) 12120562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バインド小ねじ SG付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)ねじの呼びM4注文コード12120562品番4X12 SGツキ
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
頭部形状バインド材質穴の形状十字穴表面処理ニッケルねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3987:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする