SCULPS
SCULPSの ハンドル・取っ手・グリップ
SCULPSの ノブ、つまみ
SCULPSの つまみ
装飾ナット ローレット(SUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12122267
品番
SCP-AB480
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
材質(本体)
SUS304
種類
丸形
取付部
めねじ
頭部径(Φmm)
12
頭部高さ(mm)
8
取付長(mm)
5.5
材質(取付部)
SUS304