Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の マグネット用品
Mitutoyo(ミツトヨ)の マグネットベース
Mitutoyo(ミツトヨ)の マグネットベース本体
マグネチックスタンド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12122748
品番
7031B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
強力な吸着力で工作機・治具などに吸着しますのでダイヤルゲージ、テストインジケータなどを取り付けての検査や現場での応用範囲の広いスタンドです。
仕様
測定器取付:6mm・8mm・9.53mm穴、アリ溝付
吸着力(N)
約300
取付穴
Φ6・Φ8・Φ9.53・アリ溝付
アーム取付ねじ径
M8×1.25
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(マグネット)30×36×36
アーム長さ(mm)
45×45×64
ミツトヨ品番
7031B