7032B マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 12122757

7032B マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 12122757 7032B マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 12122757

マグネチックスタンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12122757 品番7032B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強力な吸着力で工作機・治具などに吸着しますのでダイヤルゲージ、テストインジケータなどを取り付けての検査や現場での応用範囲の広いスタンドです。

仕様測定器取付:6mm・8mm・9.53mm穴、アリ溝付 吸着力(N)約600 取付穴Φ6・Φ8・Φ9.53・アリ溝付 アーム取付ねじ径M8×1.25 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55 アーム長さ(mm)91×95×64 ミツトヨ品番7032B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12122748
2018-01-22
用途:
治具の測定

さすがミツトヨですね。
とても使いやすく信頼できます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする