MJX-115A シンプリー MJX-115 イナバ 12124342

※色見本

シンプリー MJX-115

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12124342 品番MJX-115A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

アルミレールだから快適!
上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車乗り上げ加工付です。
段付加工だから安心!
扉の合わせ部分には段付加工で隙間をなくし、ほこりや雨水が入りにくい構造となっています。
プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。鍵はリバーシブルキーを採用しています。
吊り下げフック付。長さ25cmのバーにPフックが2個付いていて、ガーデニングやカー用品などの小物を便利に収納できます。
換気は、敷居部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
使いやすい把手。子供からお年寄りまで、どなたでも開けやすい位置に手が掛かるフレンドリーなデザインです。
アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
棚板高さの上下調節は、棚フックで簡単に変えられます。棚板調節ピッチは50mm、棚板強度は2000〜2500N/m2です。

付属品棚板1枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 質量(kg)44 プレミアムグレー 高さ(mm)903 奥行(mm)515 間口(mm)1100 シリーズシンプリー 床面積(m2)0.56(0.17坪) 扉形式引き戸
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの配送となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12124342 MJX-115A 72024357 MJX-115A シンプリー MJX(間口1100mm) イナバ シンプリー MJX(間口1100mm) イナバ 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする