BHDM-02240R ウォームドモーター BHDM 長谷川鉄工所 12132017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BHDM-02240R ウォームドモーター BHDM 長谷川鉄工所 12132017
BHDM-02240R ウォームドモーター BHDM 長谷川鉄工所 12132017
BHDM-02240R ウォームドモーター BHDM 長谷川鉄工所 12132017

ウォームドモーター BHDM

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
減速比20
出力(kW)0.2
軸配置R
内容量1個注文コード12132017品番BHDM-02240R
参考基準価格(税別)¥120,710販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。
ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。
ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。

出力(kW)0.2減速比20容量減速機:40軸配置RタイプBHDMモーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする