アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの つなぎ
アイトスの 秋冬 つなぎ
防寒ツナギ(在庫限り)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12132158
品番
8264
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寒冷地などに最適な防寒ツナギ。
衿二重前立て/フード取り外し/前打ち合わせ(ダブル)/マジックテープ止め/袖口アジャスター/ウエスト部アジャスター/サイドポケット/裾アジャスター
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
バーズアイ ポリエステル100
股下(cm)
78
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
57
総丈(cm)
156.5
色番
10