診察台 処置室向け

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12133406 品番L872RC PB21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

仰向けになり、腕を横に置いて点滴を受けることができる幅を確保しています。
診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。

仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸) ライトブルー 材質(本体)積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×650×600 材質(脚)スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスター ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12133406 L872RC PB21 21250224 LT72RC-PB21 診察台 処置室向け オカムラ(岡村製作所) 診察台 処置室向け オカムラ(岡村製作所) 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする