オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 施設用家具・備品
オカムラ(岡村製作所)の 診察室備品
オカムラ(岡村製作所)の 診察台
診察台 処置室向け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12133415
品番
L872RD PB21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仰向けになり、腕を横に置いて点滴を受けることができる幅を確保しています。
診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
仕様
ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
色
ライトブルー
材質(本体)
積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×650×550
材質(脚)
スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスター
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆☆
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12133415
L872RD PB21
21250233
LT72RD-PB21
診察台 処置室向け
オカムラ(岡村製作所)
1台
¥
99,980
税込
¥
109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です