防寒コート(男女兼用)(在庫限り)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12135719 品番 8570
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

綿100%のハード&スタイリッシュ防寒コート。
フード取外し/フードアジャスター/二重前立て仕様/リフレクター付/袖ペン差しポケット(反射材付)/胸ポケット/左胸内ポケット/ターンポケット/裾ドローコード

材質ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) チャコール サイズSS 混率(%)ライトツイル 綿100 胸廻(cm)109 肩幅(cm)7 袖丈(cm)53.5 着丈(cm)77 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする