INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアルころ軸受
INAの 針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
21
注文コード
12136565
品番
BK1512
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
この商品は
外径D
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
15
外径D(Φmm)
21
幅C(mm)
12
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
7900
基本静定格荷重Cor(N)
9400
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
16300
質量m(g)
13
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方