シェル形針状ころ軸受

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)22 注文コード12136583 品番BK1616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は外径Dなど11種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)16 外径D(Φmm)22 幅C(mm)16 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)10900 基本静定格荷重Cor(N)15300 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 限界回転速度nG(min-1)15600 質量m(g)18 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12136574
2018-05-10
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

問題なく使用できました。ただ欲を言えばもう少し納期を短くなればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする