INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアルころ軸受
INAの 針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12136608
品番
BK1816
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
18
外径D(Φmm)
24
幅C(mm)
16
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
11600
基本静定格荷重Cor(N)
17300
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
14000
質量m(g)
20
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方