INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアルころ軸受
INAの 針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12136617
品番
BK2020
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
20
外径D(Φmm)
26
幅C(mm)
20
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
15700
基本静定格荷重Cor(N)
26000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
12700
質量m(g)
27
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方