スラストワッシャー

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12137527 品番 AS2542
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)42 幅B1(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12137667
2025-03-07
用途:
車高調用
美容室 Wish 様 (サービス業)

ステンレスなどの錆び無い物かと思い購入
磁石を近づけるとくっ着く材質でした、
使用場所が濡れる所なので錆びてしまうかも?
商品説明に材質を表記して欲しいで す。

対象商品:
12137554
2023-06-19
用途:
ベアリングの内輪の締め付け
N45農園 様 (農・林・水産業)

シャフト外径40mmに対しきっちり挿入出来るようになってますので、ガタがなく使いやすいです。
複数枚を使ってスキマ調整にしました。

対象商品:
12137597
2021-12-25
用途:
車高調用に
サービス業

年1回、分解清掃、グリスアップ!
スタッドレスタイヤに履き替えるタイミングで、ね。
転舵時のピンピン音が消えますw
乗り心地は、、、解らないw

1人が参考にしています
対象商品:
12137502
2022-01-29
用途:
カメラのレンズ取り付け

薄いですが強度がすばらしいので、良かったです。ただサイズを間違えたので、また購入します。

対象商品:
12137606
2021-11-20
用途:
照明器具のセードサイズ合わせ

この商品の本来の利用方法は知りませんが?(笑)
自分は照明器具のセードがわずかにサイズが合わずにずれることがあるのでその改善策として購入しました。
無事に目的達成してかなり安く手軽に対策ができて良かったです!

対象商品:
12137502
2022-03-08
用途:
バイクエンジン組み立て用

バイクエンジンの組み立て用です。
もう少し違う寸法が有ればさらに良いです。

対象商品:
12137475
2021-09-25
用途:
150 CCバイクのフロントフォークスプリングのイニシャル調整
cozycycle 様

インドネシア鈴木の150 CCバイクのフロントフォークスプリングのイニシャル調整に用いました。高い精度で信頼できます。

2人が参考にしています
対象商品:
12137606
2022-05-05
用途:
車高調の組換

同時購入のスラストベアリングの上下に挟んで使用
しっかりしていて、GOODです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする