INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアルころ軸受
INAの 針状ころ軸受
スラスト保持器付円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12138692
品番
K81132-TV
参考基準価格(税別)
¥50,220
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
内径Dc1(Φmm)
160
外径Dc(Φmm)
200
幅Dw(mm)
12
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
160
JIS等級
0
基本静定格荷重Coa(N)
990000
基本動定格荷重Ca(N)
260000
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
1600
質量m(g)
440
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方