INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアルころ軸受
INAの 針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受(リブ無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
30
内接円径Fw(Φmm)
18
外輪タイプ
溝付
注文コード
12139313
品番
RNAO18X30X24-ZW-ASR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
外径D・内接円径Fw・外輪タイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
18
外径D(Φmm)
30
幅C(mm)
24
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
24800
基本静定格荷重Cor(N)
30000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
溝付
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
複列
限界回転速度nG(min
-1
)
21800
質量m(g)
69
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方