INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアルころ軸受
INAの 針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受(リブ無)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12139417
品番
RNAO35X47X18
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
35
外径D(Φmm)
47
幅C(mm)
16
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
31000
基本静定格荷重Cor(N)
43000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
12700
質量m(g)
89
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方