INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアルころ軸受
INAの 針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受(リブ無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12139435
品番
RNAO40X50X34-ZW-ASR1
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
40
外径D(Φmm)
50
幅C(mm)
34
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
41500
基本静定格荷重Cor(N)
83000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
溝付
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
複列
限界回転速度nG(min
-1
)
11500
質量m(g)
152
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方