※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BHLM-04350LU ウォームドモーター BHLM 長谷川鉄工所 12139489 BHLM-04350LU ウォームドモーター BHLM 長谷川鉄工所 12139489 BHLM-04350LU ウォームドモーター BHLM 長谷川鉄工所 12139489

ウォームドモーター BHLM

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12139489 品番 BHLM-04350LU
参考基準価格(税別)¥116,630 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。
ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。
ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。

出力(kW)0.4 減速比30 容量減速機:50 軸配置LU タイプBHLM モーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする