ソリッド形針状ころ軸受(リブ無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)110 内接円径Fw(Φmm)90 外輪タイプフラット 注文コード12139575 品番RNAO90X110X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は外径D・内接円径Fw・外輪タイプなど31種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)90 外径D(Φmm)110 幅C(mm)30 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)76000 基本静定格荷重Cor(N)172000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 限界回転速度nG(min-1)5200 質量m(g)610 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする