INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアルころ軸受
INAの 針状ころ軸受
自動調心針状ころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
28
注文コード
12140564
品番
RPNA15/28
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
外径D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
15
外径D(Φmm)
28
幅C(mm)
12
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
7800
基本静定格荷重Cor(N)
7900
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
24000
質量m(g)
32
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方