INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアルころ軸受
INAの 針状ころ軸受
自動調心針状ころ軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12140573
品番
RPNA18/32
参考基準価格(税別)
¥10,390
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
18
外径D(Φmm)
32
幅C(mm)
16
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
14100
基本静定格荷重Cor(N)
16200
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
22000
質量m(g)
52
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方