INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアルころ軸受
INAの 針状ころ軸受
自動調心針状ころ軸受
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
44
注文コード
12140607
品番
RPNA28/44
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥18,120
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
この商品は
外径D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
28
外径D(Φmm)
44
幅C(mm)
20
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
24800
基本静定格荷重Cor(N)
34000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
16000
質量m(g)
112
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方