INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアルころ軸受
INAの 針状ころ軸受
自動調心針状ころ軸受
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12140616
品番
RPNA30/47
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥14,240
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
30
外径D(Φmm)
47
幅C(mm)
20
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
25500
基本静定格荷重Cor(N)
36000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
15000
質量m(g)
125
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方