保持器付針状ころ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12143005 品番 K14X18X15-TV
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
内接円径Fw(Φmm)14 外接円径Ew(Φmm)18 幅Bc(mm)15 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)9500 基本静定格荷重Cor(N)12300 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 限界回転速度nG(min-1)25000 質量m(g)5 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12143258
2022-01-04
用途:
重機のメンテナンス

重機の走行モーター内の部品として使用しました。
安かったので買いましたが、耐久性が問題です。
現在、故障はしていません。

1人が参考にしています
対象商品:
12143714
2016-09-30
用途:
小型エンジン
その他業種

代替品紹介があり購入しました。不具合なく順調に動作しています。

対象商品:
12143452
2015-03-05
用途:
自動車のミッション
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品が、安く早く買えて満足です。

対象商品:
12142953
2019-12-29
用途:
シャフトの保持

想定より動きがしぶい。また挿入時に簡単にコロが外れてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする