K15X19X17 保持器付針状ころ INA 12143057

保持器付針状ころ

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)15
15
10
110
115
120
12
135
145
14
155
16
175
17
18
195
20
220
22
240
24
25
265
26
30
32
35
40
42
43
45
47
50
52
55
5
60
64
65
70
73
75
7
80
85
8
90
9
外接円径Ew(Φmm)19
19
13
14
117
118
123
127
15
16
143
153
18
20
163
21
183
22
24
205
26
28
230
250
29
30
32
33
280
35
37
38
42
48
50
49
52
55
58
60
62
63
8
65
68
70
76
78
79
81
10
86
88
92
11
12
98
幅Bc(mm)17
17
10
13
24
30
27
8
35
26
15
12
32
37
20
25
42
16
50
18
19
23
内容量1個注文コード12143057品番K15X19X17
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
内接円径Fw(Φmm)15外接円径Ew(Φmm)19幅Bc(mm)17材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)11300基本静定格荷重Cor(N)15600JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列限界回転速度nG(min-1)24300質量m(g)9.5転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12143258
2022-01-04
用途: 重機のメンテナンス

重機の走行モーター内の部品として使用しました。
安かったので買いましたが、耐久性が問題です。
現在、故障はしていません。

1が参考にしています
対象商品 : 12143714
2016-09-30
用途: 小型エンジン
その他業種

代替品紹介があり購入しました。不具合なく順調に動作しています。

対象商品 : 12143452
2015-03-05
用途: 自動車のミッション
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品が、安く早く買えて満足です。

対象商品 : 12142953
2019-12-29
用途: シャフトの保持

想定より動きがしぶい。また挿入時に簡単にコロが外れてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする