※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゼネバ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 割り数4 軸間距離(mm)125 仕様【動作時間:停止時間】1:1 注文コード12159299 品番GH4-125W
参考基準価格(税別)¥161,070 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は割り数・軸間距離・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

ドライバを連続的に回転しホイールを周期的に停止、回転させる間欠運動機構です。
・ドライバに固定されたカムフォロアはドライバの回転によりホイールのみぞを移動し、ホイールに間欠運動をあたえます。
両者のかみあいの始めと終りの点では相互の中心線は90°をなし起動と停止は円滑に行なわれます。
ホイールの停止期間中はこれに接するドライバのロック円板によりホイールはロックされ動きません。
右回転・左回転ともに運動は同じです。
割出しタイミングは正確で、かみあいの終りの点ではロックされていますのでホイールが行きすぎることはありません。

材質(ホイール)S50C調質HRC22 ドライバー径(Φmm)199 割り数4 外径(Φmm)ホイール:177.8 材質【ドライバ】S50C調質HRC22(ロック円板は焼入れ、研磨しています) 軸間距離(mm)125 取付個数カムフォロア:2 仕様【動作時間:停止時間】1:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする