GH4-150 ゼネバ 長谷川鉄工所 12159308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゼネバ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個割り数4仕様【動作時間:停止時間】1:3注文コード12159308品番GH4-150
参考基準価格(税別)¥247,490販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ドライバを連続的に回転しホイールを周期的に停止、回転させる間欠運動機構です。
・ドライバに固定されたカムフォロアはドライバの回転によりホイールのみぞを移動し、ホイールに間欠運動をあたえます。
両者のかみあいの始めと終りの点では相互の中心線は90°をなし起動と停止は円滑に行なわれます。
ホイールの停止期間中はこれに接するドライバのロック円板によりホイールはロックされ動きません。
右回転・左回転ともに運動は同じです。
割出しタイミングは正確で、かみあいの終りの点ではロックされていますのでホイールが行きすぎることはありません。

材質(ホイール)S50C調質HRC22ドライバー径(Φmm)238割り数4外径(Φmm)ホイール:215.1材質【ドライバ】S50C調質HRC22(ロック円板は焼入れ、研磨しています)軸間距離(mm)150取付個数カムフォロア:1仕様【動作時間:停止時間】1:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする