※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
割り数4
軸間距離(mm)175
仕様【動作時間:停止時間】1:3
注文コード12159326
品番GH4-175
参考基準価格(税別)¥340,440
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
この商品は割り数・軸間距離・仕様など21種類から選べます
他の種類を見る
ドライバを連続的に回転しホイールを周期的に停止、回転させる間欠運動機構です。
・ドライバに固定されたカムフォロアはドライバの回転によりホイールのみぞを移動し、ホイールに間欠運動をあたえます。
両者のかみあいの始めと終りの点では相互の中心線は90°をなし起動と停止は円滑に行なわれます。
ホイールの停止期間中はこれに接するドライバのロック円板によりホイールはロックされ動きません。
右回転・左回転ともに運動は同じです。
割出しタイミングは正確で、かみあいの終りの点ではロックされていますのでホイールが行きすぎることはありません。