エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 蓄光フレーム付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12162975
品番
PM-A22CFLGP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプで、ガラスの縁部分に蓄光フレーム加工を施したiPhone 14 Pro用液晶保護ガラスです。
セット内容
液晶保護ガラス(蓄光フレーム付き)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
対応機種
iPhone 14 Pro
サイズ(inch)
6.1
特性
ガラス