エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone14 Pro ケース カバー ソフト 衝撃吸収 ストラップホール付 極み設計 クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12164025
品番
PM-A22CUCTCR
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つiPhone 14 Pro用ソフトケースです。
色
クリア
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
対応機種
iPhone 14 Pro
タイプ
ケース型
特性
ストラップホール付き