エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone14 Pro Max ケース カバー ソフト 最軽量 超極薄 カメラ周り保護 マットクリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12164750
品番
PM-A22DPP05CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
本体を傷や汚れから守る、最薄部分0.5mmのスリムなiPhone 14 Pro Max用ソフトケースです。
対応機種
iPhone 14 Pro Max
タイプ
ケース型
色
マットクリア
材質
ケース本体:ポリプロピレン