接続方式USB有線
コネクタ形状USB-Aオス
色ブラック
キーストローク(mm)3.5
キーピッチ(mm)19
キー方式メカニカル(銀軸/スピードリニア)
キー配列日本語配列
仕様【動作圧】45g、【タクタイル圧】無し、【レポートレート】最大1000Hz
セット内容VK210本体、パラコードケーブル、交換用キーキャップ×2個、キーキャップリリース、V customロゴステッカー
寸法(mm)1.4(アクチュエーションポイント)
サイズテンキーレスサイズ
質量(g)約955※ケーブル含まず
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン
対応VCCI ClassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約366.1×142.6×37.3(スタンド含まず)、約366.1×142.6×53.9(スタンド時)
キー数90キー
保証期間2年