■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: I

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12166500 品番NDK-1A-I
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,590
販売価格(税別)
46,900

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。

プラグタイプIタイプ 寸法(mm)240×280×101 電源(V)AC220(50/60Hz) 最高温度(℃)350 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 電源コード(m)約1.8 温度設定デジタル入力式 温度設定範囲(℃)室温+10〜350 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 温度センサーK熱電対(内部) ヒーター容量(W)680 プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 プレート寸法(mm)170×170 タイマー機能設定範囲/1分〜99時間59分(1分単位) 材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 通信機能PC出力(USB) 対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) 仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です) アズワン品番1-4601-31-91

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする