アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
■海外仕様 ネオホットプレート 230V±5%
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12166518
品番
HI-1000G
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥134,200
販売価格(税別)
¥
122,000
バスケットに入れる
300℃対応の汎用ホットプレートです。
材質(天板)
アルミニウム
耐荷重(kg)
約10
電源(V)
230±5%
最高温度(℃)
300
本体寸法(mm)
450×350×135
天板寸法(mm)
400×300
質量(kg)
8
ヒーター容量(W)
900
制御方式
PID制御
仕様
【温度分布幅】10℃(at300℃)
アズワン品番
1-5170-81
注意
※点検・検査サービスとは、出荷時に制御関係(庫内実測温度等)や電動機関係の検査を実施し、検査書を発行するサービスです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000