アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 培養機器/インキュベーター
ターンテーブル電動式
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12166825
品番
T-AuN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥39,050
販売価格(税別)
¥
35,500
バスケットに入れる
電動で回転し、便利にお使いいただけます。
質量(kg)
約1.5
材質
本体/スチール(スチール鋼板)、テーブル/アルミニウム
本体寸法(mm)
100×181.5×82
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大150
電源(V)
AC100(50/60Hz)0.5A
内径(Φmm)
94(テーブル)
アズワン品番
2-5058-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000