材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.5最高使用圧力(kPa)410最高使用温度(℃)100滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能全長(cm)5.3流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口直径(Φmm)45仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPaアズワン品番63-4217-29