吸引器パワースマイルS 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12168399 品番KS-710
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

水を弾いて空気だけを通す「PTFEフィルター(交換目安3ヶ月)」付のため、吸引物や飛沫の本体側への吸い込みを防ぎます。吸引物が遠心力によって吸引瓶内側を「らせん状」に滑らかに落ちる飛沫抑制に配慮した「サイクロン式」吸引瓶です。従来品(KS-700)に比べ約27%の小型化、約35%の軽量化を実現しました。

電源ACアダプター・充電池/100V 50/60Hz、シガーライター/直流12V 1.1A(±10%) 吸引瓶容量(mL)700 消費電力31VA±10%(専用ACアダプター使用時) 流量(L/min)【排気】17(±20%) 質量(kg)約1.5 材質ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241×129×195 充電時間(分)約90(約30分使用可能) 付属品吸引器本体、専用ACアダプター、吸引ホース、カテーテルコネクター、ホースクリップ、フィルターセット(交換用) ポンプダイヤフラム式ポンプ 仕様【最大吸引力】-75kPa(±10%) アズワン品番8-7909-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00023000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする